Beli stainless steel wire rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 7x19
- Core: IWRC
- Safety Standard Europe: EN 12385-4
- Strength Grade (N/mm²): 1570
- Surface: SS 304
- Wire Rope Diameter (mm): 2-24
- Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)Deskripsi:Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.atribut:
- Diameter Thickness (mm): 0.813
- TRUSCO WireDeskripsi:The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.atribut:
- Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
- TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)atribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
- Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)Deskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- TRUSCO Steel Wire Small Roll Type (Kawat Baja Gulungan Kecil)Deskripsi:Small volume type. For gardening, farming, and other work. For various bonds.atribut:
- Material: Steel (SWMGS-2)
- Surface Treatment: Hot-dip galvanized finish
- Kiswire Wire Rope Stainless (Tali Kawat Sling)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- monotaro Wire 1kg (Kawat)Deskripsi:Manufacturing site, construction site, to the binding applications in such as horticulture and plantations.atribut:
- Material: iron
- Surface Treatment: plating
- TRUSCO WireDeskripsi:Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.atribut:
- Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
- Weight (kg): 1
- Length (m): 60
- Working Load (kgf): 21
- Count: 16
- Purpose of Use: For uniting.
- Wire Diameter (mm): 1.6
- POWERTEC Wire Rope 6x12 + 7FC Galvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 6x12
- Core: 7FC
- Surface: Galvanized
- Indobin Tempat Sampah/Tong Sampah Plastik Beroda 660L (Trash Bin)atribut:
- Body Thickness (mm): ≥ 5.0
- Bottom Thickness (mm): ≥ 6
- Capacity (L): 660
- Dimensions (cm): 146x79x122(±15mm)
- Lid Thickness (mm): ≥ 2.5
- Load Capacity of Each Wheel (kg): 180±5
- Material: HDPE Plastic
- Number of Wheel: 4 (2 rem, 2 hidup)
- Wheel Diameter (cm): 20
- POWERTEC Wire Rope 6x19 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)atribut:
- Construction: 6x19
- Core: IWRC
- Surface: Galvanized
- TRUSCO Aluminum Wire (Kawat Alumunium)Deskripsi:-Soft and easy to process, and it is resistant to corrosion.-Gardening, bonsai, works and the like.atribut:
- Material: Aluminium (A1070)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, works and the like.
Daftar Harga stainless steel wire rope Terbaru October 2026
| TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja) | Rp70.900 |
| POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling) | Rp6.900 |
| Non Brand Stainless Steel Wire (Kawat Baja) | Rp169.900 |
| Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat) | Rp25.900 |
| TRUSCO Wire | Rp109.900 |
| TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja) | Rp49.900 |
| monotaro.id Galvanized Wire Zinc (Kawat Baja Galvanis) | Rp669.900 |
| TRUSCO Steel Wire | Rp99.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja) | Rp63.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102013649-1.jpg)
/5uP117848210-1.jpg)
/9yP106632358-1.jpg)
/qyP107620970-2.jpg)

/P102013816-1.jpg)
/86P107632294-2.jpg)

/j5P108183689-1.jpg)
/35P107788113-1.jpg)
/hvP108183643-1.jpg)
/6aP106579226-1.jpg)
/9jP107970343-2.jpg)
/mjP103194811-1.jpg)

/lzP115833791-1.jpg)
/0gP117848016-1.jpg)
/28P111703080-3.jpg)
/1gP117848052-1.jpg)
/P102600087-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)